Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA78910X Herst.-Nr.: 070/56 EAN/GTIN: 4006381320184 |
| |
|
| | |
| - STABILO BOSS ORIGINAL refill
- Verwendung für: Leuchtmarkierer BOSS ORIGINAL
- Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig
- praktischer Aufstecktank zum Befüllen über die Spitze
- Behälterform: Frischebeutel
- Inhalt: 3 ml
- Farbe: pink
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Nachfüllpatrone | Bruttogewicht: | 0.00566 kg | Farbe: | pink | Farbname: | pink | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | Schaftfarbe: | pink | Schreibfarbe: | pink |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachfülltinte-Textmarker, Textmarker-Nachfülltinte, Textmarker-Nachfülltusche, Nachfüllpatrone-Textmarker, Textmarker-Patrone, Textmarkerpatrone, stabilo nachfüllpatrone, nachfüllpatrone textmarker, 070, Leuchtmarker, Marker, Markierstift, Textliner, Textmarker, Textmarkerstift |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 20 | | € 5,87* | ab € 0,53* | € 0,91* | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,58* | € 0,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,54* | € 1,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,57* | € 1,08* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,60* | € 1,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Milliliter (ab € 0,17667* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 18,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|