Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllsystem STABILO® BOSS® ORIGINAL refill, ORIGINAL, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachfüllsystem STABILO® BOSS® ORIGINAL refill, ORIGINAL, pink
Nachfüllsystem STABILO® BOSS® ORIGINAL refill, ORIGINAL, pink
Nachfüllsystem STABILO® BOSS® ORIGINAL refill, ORIGINAL, pink
Nachfüllsystem STABILO® BOSS® ORIGINAL refill, ORIGINAL, pink
Nachfüllsystem STABILO® BOSS® ORIGINAL refill, ORIGINAL, pink
Nachfüllsystem STABILO® BOSS® ORIGINAL refill, ORIGINAL, pink
Artikel-Nr.:
     C1010-070/56
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     070/56
EAN/GTIN:
     4006381320184
Suchbegriffe:
Nachfüll-Patrone
Nachfüllpatrone
Nachfüllpatrone-Permanentmarker
Nachfüllpatrone-Whiteboardmarker
Nachfüllsystem STABILO® BOSS® ORIGINAL refill. Produktverwendung: BOSS® ORIGINAL + GREEN BOSS®. Schont den Geldbeutel und die Umwelt. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: pink, lichtbeständig gegeben. Behälterart/-inhalt: Ausführung des Behälters: praktischer Aufstecktank zum Befüllen über die Spitze. Einzeln verpackt im Frischebeutel. Inhalt: 3 ml. Frischebeutel mit je 1 refill
Weitere Informationen:
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Inhalt:
3
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL refill
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Artikelbezeichnung:
Nachfüllsystem
Farbe:
pink
lichtbeständig gegeben:
Ja
Produktverwendung:
BOSS® ORIGINAL + GREEN BOSS®
Ausführung des Behälters:
praktischer Aufstecktank zum Befüllen über die Spitze. Einzeln verpackt im Frischebeutel
Beschreibung der Besonderheiten:
Schont den Geldbeutel und die Umwelt
Herstellerprodukttyp:
STABILO® BOSS® ORIGINAL refill
Herstellerproduktbezeichnung:
Nachfüllsystem
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL refill
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,90*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.