Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 9, 14 mm, 100 Stück, silber GBC RG810997


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 9, 14 mm, 100 Stück, silber GBC RG810997
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 9, 14 mm, 100 Stück, silber GBC RG810997
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 9, 14 mm, 100 Stück, silber GBC RG810997
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 9, 14 mm, 100 Stück, silber GBC RG810997
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 9, 14 mm, 100 Stück, silber GBC RG810997
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 9, 14 mm, 100 Stück, silber GBC RG810997
Artikel-Nr.:
     639-752443024
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RG810997
EAN/GTIN:
     5019577190521
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken WireBind. Nr. 9. Für die dauerhafte Drahtbindung. 34 Ringe. 3:1 Teilung. Rückenbreite: 14 mm. Kapazität: 125 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Typ des Binderückens:
WireBind
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Draht
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
125
max. Durchmesser des Binderückens:
14
Weitere Suchbegriffe: Plastikbinderücken, drahtbinderücken gbc silber 34-ringe 14mm, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, Draht-Binderücken, GBC, Plastik-Binderücken, Plastikspiralbinden, Spiralbinden, Spirale, WireBind, Bindezubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 31,27*
€ 43,46*
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 33,04*
€ 44,75*
2 Tage
6
pro Paket
€ 2,90*
ab € 34,18*
€ 45,94*
11 Tage
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 35,00*
€ 47,18*
Lager 639
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 35,60*
€ 47,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,72*
€ 56,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,45*
€ 56,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,33*
€ 53,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,50*
€ 50,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,60*
€ 48,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,60*
€ 42,36
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,356* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
2101007E
ab € 10,96*
Sonstiges
GBC
RG810410
ab € 11,47*
Sonstiges
GBC
RG810497
ab € 11,42*
Sonstiges
GBC
RG810470
ab € 11,53*
Sonstiges
GBC
RG810510
ab € 13,90*
Sonstiges
GBC
RG810597
ab € 13,43*
Sonstiges
GBC
RG810570
ab € 13,92*
Sonstiges
GBC
RG810610
ab € 16,33*
Sonstiges
GBC
RG810697
ab € 15,81*
Sonstiges
GBC
RG810670
ab € 14,79*
Sonstiges
GBC
RG810710
ab € 22,48*
Sonstiges
GBC
RG810797
ab € 21,00*
Sonstiges
GBC
RG810770
ab € 22,49*
Sonstiges
GBC
RG810810
ab € 26,10*
Sonstiges
GBC
RG810897
ab € 24,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.