Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 4, 6 mm, 100 Stück, silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 4, 6 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 4, 6 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 4, 6 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 4, 6 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 4, 6 mm, 100 Stück, silber
Artikel-Nr.:
     467-KATA87389X
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RG810497
EAN/GTIN:
     5019577190170
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken WireBind. Nr. 4. Für die dauerhafte Drahtbindung. 34 Ringe. 3:1 Teilung. Rückenbreite: 6 mm. Kapazität: 55 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
55
Farbe:
silber
Verwendung für Papierformate:
A4
Werkstoff:
metall
Typ des Binderückens:
34 Ringe
max. Durchmesser des Binderückens:
6
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 12,03*
€ 17,33*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,42*
€ 17,33*
2 Tage
5
pro Paket
€ 4,99*
ab € 12,66*
€ 18,10*
2 Tage
25
pro Paket
€ 2,90*
ab € 12,88*
€ 18,37*
1 Tag
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,31*
€ 21,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,33*
€ 20,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,67*
€ 19,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,03*
€ 19,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,61*
€ 18,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,50*
€ 17,26
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,49*
€ 17,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1203* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
54450
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.