Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 7, 11 mm, 100 Stück, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 7, 11 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 7, 11 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 7, 11 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 7, 11 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 7, 11 mm, 100 Stück, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-RG810797
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RG810797
EAN/GTIN:
     5019577190385
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken WireBind. Nr. 7. Für die dauerhafte Drahtbindung. 34 Ringe. 3:1 Teilung. Rückenbreite: 11 mm. Kapazität: 100 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
100
Typ des Binderückens:
34 Ringe
max. Durchmesser des Binderückens:
11
Werkstoff:
metall
Farbe:
silber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
RG810570
ab € 13,88*
Zubehör
GBC
RG810610
ab € 16,37*
Zubehör
GBC
RG810697
ab € 15,72*
Zubehör
GBC
RG810710
ab € 22,54*
Zubehör
GBC
RG810897
ab € 24,38*
Zubehör
GBC
RG810910
ab € 33,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.