Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 7, 11 mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 7, 11 mm, 100 Stück, weiß
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 7, 11 mm, 100 Stück, weiß
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 7, 11 mm, 100 Stück, weiß
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 7, 11 mm, 100 Stück, weiß
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 7, 11 mm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-RG810770
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RG810770
EAN/GTIN:
     5019577190330
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken WireBind. Nr. 7. Für die dauerhafte Drahtbindung. 34 Ringe. 3:1 Teilung. Rückenbreite: 11 mm. Kapazität: 100 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
metall
Typ des Binderückens:
34 Ringe
max. Durchmesser des Binderückens:
11
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
100
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
2101007E
ab € 10,95*
Sonstiges
GBC
RG810410
ab € 11,54*
Sonstiges
GBC
RG810497
ab € 11,39*
Sonstiges
GBC
RG810470
ab € 11,46*
Sonstiges
GBC
RG810510
ab € 13,80*
Sonstiges
GBC
RG810597
ab € 13,43*
Sonstiges
GBC
RG810570
ab € 13,80*
Sonstiges
GBC
RG810610
ab € 16,29*
Sonstiges
GBC
RG810697
ab € 15,82*
Sonstiges
GBC
RG810670
ab € 14,80*
Sonstiges
GBC
RG810710
ab € 22,52*
Sonstiges
GBC
RG810797
ab € 21,02*
Sonstiges
GBC
RG810810
ab € 26,09*
Sonstiges
GBC
RG810897
ab € 24,23*
Sonstiges
GBC
RG810870
ab € 24,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.