Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Rhombus, 205x 95mm, 250 Stück, sortiert FRANKEN UMZH92099


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderationskarte Rhombus, 205x 95mm, 250 Stück, sortiert FRANKEN UMZH92099
Moderationskarte Rhombus, 205x 95mm, 250 Stück, sortiert FRANKEN UMZH92099
Moderationskarte Rhombus, 205x 95mm, 250 Stück, sortiert FRANKEN UMZH92099
Moderationskarte Rhombus, 205x 95mm, 250 Stück, sortiert FRANKEN UMZH92099
Moderationskarte Rhombus, 205x 95mm, 250 Stück, sortiert FRANKEN UMZH92099
Moderationskarte Rhombus, 205x 95mm, 250 Stück, sortiert FRANKEN UMZH92099
Moderationskarte Rhombus, 205x 95mm, 250 Stück, sortiert FRANKEN UMZH92099
Artikel-Nr.:
     639-750085
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZH92099
EAN/GTIN:
     4016946181419
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
FRANKEN Moderationskarte Rhombus. Format: 205 x 95 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 250 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün.
Weitere Informationen:
Breite:
200
Farbe:
sortiert
Flächenmasse des Papiers:
130
Höhe:
95
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Kommunikations-Karten, Kommunikationskarte, Moderations-Karten, Moderationskarten, Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, franken moderationskarten sortiert, kommunikationskarte sortiert, franken kommunikationskarte, Moderations-Zubehör, Moderationstafel-Zubehör, Moderationswandzubehör, Moderationswände-Zubehör, Moderationszubehör, Stellwand-Zubehör, Stellwände-Zubehör, blauer engel, Kommunikationskarten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
9
€ 5,87*
ab € 6,48*
€ 10,09*
€ 5,50*
ab € 6,78*
€ 11,46*
€ 6,95*
ab € 7,40*
€ 11,76*
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 8,55*
€ 12,90*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 11,13*
€ 16,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
UMZ 920 99
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.