Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderations-Karte Rhombus 9,5x20,5cm sortiert 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderations-Karte Rhombus 9,5x20,5cm sortiert 250 Stück
Moderations-Karte Rhombus 9,5x20,5cm sortiert 250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-FRANUMZH92099
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZH 920 99
EAN/GTIN:
     4016946181419
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • Moderations-Karte
  • 100% Altpapier, 130 g/qm
  • Form: Rhombus
  • Größe (B x H oder Durchmesser): 205 mm x 95 mm
  • Farbe: Farbkombinationen
  • Packungsinhalt: 250
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Bruttogewicht:
0.53 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
Form:
Wabe
Kartenbreite:
9.5 cm
Kartenlänge:
20.5 cm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Papier
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
130 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
9
€ 5,87*
ab € 6,48*
€ 10,09*
€ 5,50*
ab € 6,78*
€ 11,46*
€ 6,95*
ab € 7,40*
€ 11,76*
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 8,55*
€ 12,90*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 11,13*
€ 16,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
UMZ 920 99
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.