Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Rhombus, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Moderationskarte Rhombus, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Rhombus, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Rhombus, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Rhombus, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Moderationskarte Rhombus, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     1682-154650699
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 920 99
EAN/GTIN:
     4016946063876
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Rhombus. Format: 205 x 95 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 500 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
100% Atlpapier
Höhe:
95
Breite:
205
Farbe:
sortiert
Flächenmasse des Papiers:
130
Sonderform:
Rhombus
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
16
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,36*
€ 15,07*
2 Tage
4
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 10,34*
€ 15,09*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 10,55*
€ 15,95*
10 Tage
4
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 10,95*
€ 16,06*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 10,67*
€ 16,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,49*
€ 17,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,68*
€ 16,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,36*
€ 12,33
pro Paket
1 Paket enthält 500 Karten (ab € 0,02072* pro Karte)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZS 920 99
ab € 14,35*
Ähnlich
Soennecken
4881
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.