Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationsrhomben 9,5x20,5cm 250 Stück farblich sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/fraumzh92099_a1.jpg
images/web_details/fraumzh92099_a1.jpg
images/web_details/franken_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRAUMZH92099
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZH 920 99
EAN/GTIN:
     4016946181419
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Moderationsrhomben in 6 Farben sortiert. 130 g/qm aus 100% Altpapier.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Format:
9,5 x 20,5cm
Anreißer (Online):
Moderationsrhomben 9,5 x 20,5 cm, farbig sortiert
Kurzbeschreibung (Online):
Moderationsrhomben 9,5 x 20,5 cm, farbig sortiert, 130g/qm, 100 % Altpapier, 1 Pack = 250 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Kommunikations-Karten, Kommunikationskarte, Moderations-Karten, Moderationskarten, Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, franken moderationskarten sortiert, kommunikationskarte sortiert, franken kommunikationskarte, Moderationskarte, Moderations-Karte, Moderations-Wabe, Moderations-Überschriftenstreifen, Moderations-Wolke, Moderations-Rechteck, Moderations-Klebepunkt, Moderations-Kreis, Moderations-Rhombe, Moderations-Oval, Moderations-Titelstreifen, Moderations-Wertesymbol, Moderations-Königswabe, Moderations-Smiley
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
€ 5,87*
ab € 6,48*
€ 10,09*
€ 5,50*
ab € 6,78*
€ 11,46*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 7,40*
€ 11,76*
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 8,55*
€ 12,90*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 11,13*
€ 16,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
UMZ 920 99
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.