Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-719280 Herst.-Nr.: 45370 EAN/GTIN: 4026700453706 |
| |
|
| | |
| UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell MINIS gel. Extrem starker Sekundenkleber- portioniert in 1 g Tuben, in der praktischen Aufbewahrungsbox. Optimale Qualität für jede Anwendung- 3x siegelfrisch. Aufgrund seiner gelartigen Konsistenz ermöglicht dieser Sekundenkleber ein tropffreies und sauberes Arbeiten, auch an senkrechten Flächen. Ideal für poröse Materialien. Spülmaschinenfest und wasserresistent (bei sachgemäßer Anwendung). Produktverwendung: klebt Porzellan, Keramik, viele Kunststoffe (z.B. PVC, ABS), Metall, Gummi, Holz, usw.. Nicht geeignet für Styropor®, Bekleidungstextilien/-leder, PE, PP. Aufbewahrungsbox mit 3 Tuben à 1g. Infokarte. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 x 1 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Sammelbehälter, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu montagekleber tube, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 1g, Kleber, Schenllkleber, Minikleber, Gel, Klebegel, Uhu, 3x1g, Superkleber, loctite |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,00* | € 4,40* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 3,01* | € 4,41* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,60* | € 4,70* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,22* | € 4,72* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 3,49* | € 5,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1 Stück (ab € 3,49* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|