Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber blitzschnell Minis gel VE=3x1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sekundenkleber blitzschnell Minis gel VE=3x1g
Sekundenkleber blitzschnell Minis gel VE=3x1g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#UHU_3-45370
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     3-45370
EAN/GTIN:
     4026700453706
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
  • Extrem starker Sekundenkleber, portioniert in 1 g Tuben, in der praktischen Aufbewahrungsbox.
  • Optimale Qualität für jede Anwendung, 3x siegelfrisch.
  • Aufgrund seiner gelartigen Konsistenz ermöglicht dieser Sekundenkleber ein tropffreies und sauberes Arbeiten, auch an senkrechten Flächen.
  • Ideal für poröse Materialien.
  • Gefahrenkennzeichnung GHS07 Reizend
  • Signalwort: Achtung
Weitere Informationen:
auswaschbar:
nein
Bruttogewicht:
0.024 kg
GHS-Kennzeichnung:
GHS07 Reizend
Inhalt:
1 g
lösungsmittelfrei:
nein
Marke:
Uhu
Packungsinhalt:
3 Stück
GHSSIGNAL:
A
Verwendung für:
poröse Materialien, senkrechte Flächen
Gefahrenhinweis:
Verursacht Hautreizungen. | Verursacht schwere Augenreizung. | Kann die Atemwege reizen. | Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 4,39*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,99*
€ 4,40*
1 Tag
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,61*
€ 4,70*
Lager 467
62
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,20*
€ 4,72*
2 Tage
149
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,51*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.