Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-160214800 Herst.-Nr.: 45370 EAN/GTIN: 4026700453706 |
| | |
|
| | |
| Extrem starker Sekundenkleber - kurzfristig korrigierbar. Optimale Qualität für jede Anwendung. Aufgrund seiner gelartigen Konsistenz ermöglicht dieser Sekundenkleber ein tropffreies und sauberes Arbeiten, auch an senkrechten Flächen. Ideal für poröse Materialien. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | blitzschnell MINIS Gel | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sekundenkleber blitzschnell MINIS Gel | Produktverwendung: | universell | Haftungsintensität: | extrem hoch | auswaschbar: | Nein | ohne Lösungsmittel: | Nein | spülmaschinenfest: | Ja | Typbezeichnung des Spezialverschlusses: | Drehkappenverschluss | Ausführung des Behälters: | Tube | Art der Verpackung: | Aufbewahrungsbox | Packungsmenge: | 3 x 1 g/Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. | Sicherheitshinweise: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Einatmen von Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Bei Kontakt mit der Haut: mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Sammelbehälter, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu montagekleber tube, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 1g, Flüssigkleber, Klebemittel, Kleber, Klebstoffe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,00* | € 4,40* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 3,01* | € 4,41* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,60* | € 4,70* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,22* | € 4,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,49* | € 5,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|