Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidemarker 4085, 1-2mm, schwarz EDDING 4085-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreidemarker 4085, 1-2mm, schwarz EDDING 4085-001
Kreidemarker 4085, 1-2mm, schwarz EDDING 4085-001
Kreidemarker 4085, 1-2mm, schwarz EDDING 4085-001
Kreidemarker 4085, 1-2mm, schwarz EDDING 4085-001
Kreidemarker 4085, 1-2mm, schwarz EDDING 4085-001
Kreidemarker 4085, 1-2mm, schwarz EDDING 4085-001
Kreidemarker 4085, 1-2mm, schwarz EDDING 4085-001
Kreidemarker 4085, 1-2mm, schwarz EDDING 4085-001
Kreidemarker 4085, 1-2mm, schwarz EDDING 4085-001
Kreidemarker 4085, 1-2mm, schwarz EDDING 4085-001
Kreidemarker 4085, 1-2mm, schwarz EDDING 4085-001
Kreidemarker 4085, 1-2mm, schwarz EDDING 4085-001
Kreidemarker 4085, 1-2mm, schwarz EDDING 4085-001
Kreidemarker 4085, 1-2mm, schwarz EDDING 4085-001
Kreidemarker 4085, 1-2mm, schwarz EDDING 4085-001
Kreidemarker 4085, 1-2mm, schwarz EDDING 4085-001
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     639-653234023
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4085-001
EAN/GTIN:
     4057305034656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Kreidemarker 4085. Kreidemarker für die nicht-permanente Gestaltung, Dekoration und Beschriftung von geschlossenen Oberflächen, z. B. Fenster, dunkle Tafeln, Glas, plexiglas® und Spiegel. Gut deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis. Feucht abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen. Rundspitze. Weißer Kunststoffschaft mit Kunststoffkappe in Schreibfarbe. Strichstärke: 1 - 2 mm. Schreibfarbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
1,0 - 2,0 mm
nachfüllbar:
false

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 1,86*
€ 3,35*
3
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 3,38*
9 Tage
18
1
€ 5,87*
ab € 1,97*
€ 3,56*
1 Tag
31
1
€ 5,49*
ab € 2,02*
€ 3,61*
Lager 639
31
1
€ 4,99*
ab € 2,02*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-4090001
ab € 3,56*
Ähnlich
edding
4-4095001
ab € 2,08*
Ähnlich
edding
4-4200001
ab € 1,04*
Ähnlich
edding
4-4600001
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.