Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 4085 4-4085001 Kreidemarker Schwarz 1 mm, 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615IT-W698482
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4085001
EAN/GTIN:
     4057305034656
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Kreidemarker für die nicht-permanente Gestaltung, Dekoration und Beschriftung von geschlossenen Oberflächen, z. B. Fenster, dunkle Tafeln, Glas, plexiglas® und Spiegel. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-2 mm. Die deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis kann von fast allen geschlossenen Oberflächen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Produkttypenbezeichnung:
e-4085
Schreibfarbe:
Schwarz
Strichstärke:
1 + 2 mm
wasserfest:
Nein
abwischbar:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1 St./Pack.
wischfest:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
feucht abwischbar:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kreidemarker

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
11
10
€ 5,87*
ab € 1,96*
€ 2,83*
1
€ 4,75*
ab € 1,96*
€ 3,54*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 3,55*
1 Tag
20
1
€ 5,49*
ab € 2,02*
€ 3,63*
2 Tage
25
1
€ 4,99*
ab € 2,03*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-4090001
ab € 3,58*
Ähnlich
edding
4-4095001
ab € 2,09*
Ähnlich
edding
4-4200001
ab € 1,05*
Ähnlich
edding
4-4600001
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.