Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarellkreide 24ST sortiert JAXON 49424


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Aquarellkreide 24ST sortiert JAXON 49424
Aquarellkreide 24ST sortiert JAXON 49424
Aquarellkreide 24ST sortiert JAXON 49424
Artikel-Nr.:
     639-641113
Hersteller:
     Jaxon
Herst.-Nr.:
     49424
EAN/GTIN:
     4028699149516
Suchbegriffe:
Aquarellfarben
Aquarellkreide
Pastellkreide
Softpastellkreide
Die Verpackung enthält 24 der 36 wasservermalbare Wachspastelle. Die Farben lassen sich sehr gut miteinander vermalen und sind sehr gut für Mischtechniken geeignet. Durch die hochwertigen Pigmente wird eine sehr gute Lichtechtheit erzeugt. In diesem erweiterten Set sind 24 farblich ausgewogene Wachspastelle enthalten. Diese eignen sich ideal, um mit Trocken-, Nass-, Aquarell- und Mischtechniken kreativ zu werden. Die runde Kreide misst im Durchmesser 8 mm und ist 93 mm lang. Ähnlich einem Wachsmalstift ist das eine Ende leicht angespitzt. Die Farben können mit Wasser vermalt werden, um so schöne Farbverläufe zu erzeugen. Eine wächserne Konsistenz ermöglicht einen satten Farbaufstrich mit intensiver Leuchtkraft. In den Kreiden sind hochwertigen Pigmente verarbeitet, die für eine sehr gute Lichtechtheit sorgen. Die Kreiden sind außerdem in Sets mit 12 oder auch 36 Kreiden erhältlich. Deine Farbpalette kann außerdem durch einzelne Wachspastelle erweitert oder wieder aufgefüllt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
8
Durchmesser:
8
Höhe:
8
Länge:
92
Papierhülle vorhanden:
true
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
24 Farben
wasservermalbar:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 5,49*
ab € 11,11*
€ 16,10*
Lager 639
26
€ 4,99*
ab € 12,38*
€ 17,78*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 17,78*
€ 21,16
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 17,31*
€ 20,60
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 16,65*
€ 19,81
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 15,99*
€ 19,03
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 15,39*
€ 18,31
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 12,38*
€ 14,73
pro Etui
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 12,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.