Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarellkreide 12ST sortiert JAXON 49412


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Aquarellkreide 12ST sortiert JAXON 49412
Aquarellkreide 12ST sortiert JAXON 49412
Aquarellkreide 12ST sortiert JAXON 49412
Artikel-Nr.:
     639-641112
Hersteller:
     Jaxon
Herst.-Nr.:
     49412
EAN/GTIN:
     4028699149509
Suchbegriffe:
Aquarellfarben
Aquarellkreide
Pastellkreide
Softpastellkreide
Das 12er Set der JAXON Aquarellkreiden eröffnet Dir als Künstler ganz neue Möglichkeiten. Mit Trocken-, Nass-, Aquarell- und Mischtechniken sind die Kreide vielfältig verwendbar. Die Kreiden ermöglichen einen satten Farbaufstrich von hoher Leuchtkraft. In der Schachtel sind 12 coloristisch ausgewogene Wachspastelle enthalten. Diese eignen sich ausgezeichnet, um mit Trocken-, Nass-, Aquarell- und Mischtechniken kreativ zu werden. Die runde Kreide misst im Durchmesser 8 mm und ist 93 mm lang. Ähnlich einem Wachsmalstift ist das eine Ende leicht angespitzt. Die Mischbarkeit der Farben untereinander ermöglicht eine große Palette an verschiedenen Nuancen und eigenen Farbkreationen. Entdecke die bunte Welt der Aquarellkreiden und versetzte dich in ein Feld aus Blumen oder an einen palmenbewachsenen Strand in der Karibik. Die Kreiden sind außerdem in Sets mit 24 oder auch 36 Kreiden erhältlich. Deine Farbpalette kann außerdem durch einzelne Wachspastelle erweitert oder wieder aufgefüllt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
8
Durchmesser:
8
Höhe:
8
Länge:
92
Papierhülle vorhanden:
true
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
farbig sortiert
wasservermalbar:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
307
€ 5,49*
ab € 5,66*
€ 8,48*
Lager 639
310
€ 4,99*
ab € 6,48*
€ 9,66*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 9,66*
€ 11,50
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 9,40*
€ 11,19
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 8,81*
€ 10,48
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 8,45*
€ 10,06
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 8,20*
€ 9,76
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 6,48*
€ 7,71
pro Etui
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 6,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.