Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-630210 Herst.-Nr.: AR80064 EAN/GTIN: 9003182800643 |
| |
|
| | |
| Das ARISTO College Schnellverstellzirkel GZ- Schulset besteht aus einem Schnellverstellzirkel mit einer Dose mit 2 Stk. Ersatzminen und 1 Stk. Ersatznadel, aus einem Feinminenstift 0,5mm mit Ersatzminen und einem Radierer und wird in einem Klarsichtetui geliefert. Der ARISTO College Schnellverstellzirkel aus Zinkdruckguss wird mit seinen Ausstattungsmerkmalen den hohen Ansprüchen im Mathematik- und Geometrie Unter¬richt mehr als gerecht. Jeder der beiden Schenkel ist mit einem Gelenk ausgestattet. Ein Schenkel bietet die Möglichkeit der Aufnahme von Einsätzen Ø 4,0 mm- zum Beispiel für eine Verlängerungsstange oder für Adapter zum Zeichnen mit Pigmentstiften oder Tuschefüllern. Rutschfeste Klemmen für die Nadel und die Mine sind bei ARISTO selbstverständlich. Durch Drücken der beiden Feststelldrücker wird die Schnellverstellung aktiviert, um anschließend mit dem Mittelrad die Feineinstellung vorzunehmen. Somit ist auch beim zur Seite legen des Zirkels garantiert, dass sich das eingestellte Maß nicht verändert. Der beigefügte Feinminenstift 0,5 mm mit Ersatzminen und ein Radierer, gepackt in einem hochwertigen Kunststoffetui, runden das Set perfekt ab. Weitere Informationen: | | Anzahl der Gelenke: | 2 | Farbe: | silber/weinrot | Verlängerungsstange vorhanden: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 7,56* | € 11,60* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,69* | € 11,83* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 8,41* | € 12,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|