Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ARISAR80064 Herst.-Nr.: AR80064 EAN/GTIN: 9003182800643 |
| |
|
| | |
| - Zirkel GZ-Set GEOCollege
- Typbezeichnung der Schnellverstellung: Hebelmechanik
- Art der Feineinstellfunktion: Mittelrad
- Anzahl der Gelenke: 2
- 5-teiliges Set inkl. 1St Feinminenstift FLP 0,5mm, 1 Dose HB Polymerminen, 1St. Bleiradierer
Weitere Informationen: | | Anzahl der Gelenke: | 2 | Art der Feinstellfunktion: | Mittelrad | Ersatzminen enthalten: | ja | Farbe: | silber/bordeaux | Farbname: | silber/bordeaux | Länge: | 170 mm | Marke: | Aristo | Material: | Metall | max. Durchmesser des Zeichenkreises: | 360 mm | Typbezeichnung der Schnellverstellung: | Hebelmechanik | Universaladapter enthalten: | nein | Verlängerungsstange vorhanden: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulzirkel, Zirkelbesteck, Zirkelkasten, schnellverstellzirkel aristo, schnellverstellzirkel, schnellverstellzirkel 360mm, Reißzeug, technisches, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zeichnen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 7,59* | € 11,58* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,73* | € 11,81* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 8,42* | € 12,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|