Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher 5005 NeXXt, 25 Blatt, rot LEITZ 5005-00-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher 5005 NeXXt, 25 Blatt, rot LEITZ 5005-00-25
Locher 5005 NeXXt, 25 Blatt, rot LEITZ 5005-00-25
Locher 5005 NeXXt, 25 Blatt, rot LEITZ 5005-00-25
Locher 5005 NeXXt, 25 Blatt, rot LEITZ 5005-00-25
Locher 5005 NeXXt, 25 Blatt, rot LEITZ 5005-00-25
Locher 5005 NeXXt, 25 Blatt, rot LEITZ 5005-00-25
Locher 5005 NeXXt, 25 Blatt, rot LEITZ 5005-00-25
Locher 5005 NeXXt, 25 Blatt, rot LEITZ 5005-00-25
Locher 5005 NeXXt, 25 Blatt, rot LEITZ 5005-00-25
Artikel-Nr.:
     639-603347015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5005-00-25
EAN/GTIN:
     4002432354498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Bürolocher
Handlocher
Locher
Leitz Bürolocher NeXXt, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 2,5 mm/25. Material: Metall mit Kunststoffgehäuse. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
true
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Farbe:
rot
Lochung:
Lochabstand 80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
25
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2.5
max. Einstellformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Standardlocher, bürolocher leitz, bürolocher, Blocklocher, Doppellocher, Elektrolocher, Kataloglocher, Leitz, Minilocher, NeXXt, Ordnerlocher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Registraturlocher, Schreibtischlocher, Stanzlocher, Taschenlocher, Vierfachlocher, Aktenlocher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,11*
€ 9,36*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,48*
€ 9,76*
9 Tage
26
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,46*
€ 9,79*
Lager 639
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,60*
€ 9,88*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,69*
€ 10,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
50050035
ab € 6,25*
Zubehör
Leitz
50050095
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.