Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Locher NeXXt 50050025 max. 25Bl. Metall/Kunststoff rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124054030
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50050025
EAN/GTIN:
     4002432354498
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Bürolocher
Handlocher
Locher
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transparentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NeXXt 5005
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Locher NeXXt 5005
Maße:
10,1 x 10,9 x 12,1 cm (B x H x T)
Lochung:
8 cm
Lochdurchmesser:
5,5 mm
max. Einstellformat:
DIN A4, Folio
max. Anzahl der Blätter:
25 Bl. (80 g/m²)
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2,5 mm
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Griffmulde vorhanden:
Ja
Gewicht:
322 g
Garantiedauer:
10 Jahre
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Standardlocher, bürolocher leitz, bürolocher, Lochgeräte, Lochstanzer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
1
€ 5,49*
ab € 6,11*
€ 9,38*
Lager 1682
20
1
€ 5,95*
ab € 6,47*
€ 9,79*
9 Tage
26
1
€ 5,87*
ab € 6,48*
€ 9,82*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,56*
€ 9,91*
1
€ 7,95*
ab € 6,71*
€ 10,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
50050035
ab € 6,25*
Zubehör
Leitz
50050095
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.