Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Topstyle 2,5mm mit Anschlagschiene rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher Topstyle 2,5mm mit Anschlagschiene rot
Locher Topstyle 2,5mm mit Anschlagschiene rot
Locher Topstyle 2,5mm mit Anschlagschiene rot
Locher Topstyle 2,5mm mit Anschlagschiene rot
Artikel-Nr.:
     467-KATA322814
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50050025
EAN/GTIN:
     4002432354498
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Bürolocher
Handlocher
Locher
  • Leitz Bürolocher NeXXt, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster
  • mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
  • Stanzleistung/Blatt: 2,5 mm/25
  • Material: Metall mit Kunststoffgehäuse
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Bruttogewicht:
0.35 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Leitz
Material:
Metall
Stanzleistung:
2.5 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Standardlocher, bürolocher leitz, bürolocher, 5005
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
1
€ 5,49*
ab € 6,11*
€ 9,40*
1 Tag
44
1
€ 5,95*
ab € 6,57*
€ 9,84*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,59*
€ 9,84*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 6,73*
€ 10,03*
Lager 467
6
1
€ 5,87*
ab € 6,77*
€ 10,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,79*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.