Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Locher NeXXt 50050025 max. 25Bl. Metall/Kunststoff rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/497/a010497e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/497/a010497e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124054030
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50050025
EAN/GTIN:
     4002432354498
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Bürolocher
Handlocher
Locher
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transparentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NeXXt 5005
Maße:
10,1 x 10,9 x 12,1 cm (B x H x T)
Lochung:
8
Lochdurchmesser:
5,5
max. Einstellformat:
DIN A4, Folio
max. Anzahl der Blätter:
25 Bl. (80 g/m²)
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2,5
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Gewicht:
322
Garantiedauer:
10 Jahre
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Locher NeXXt 5005
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Standardlocher, bürolocher leitz, bürolocher, Lochgeräte, Lochstanzer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
1
€ 5,49*
ab € 6,08*
€ 9,30*
3 Tage
39
1
€ 5,95*
ab € 6,48*
€ 9,64*
10 Tage
25
1
€ 5,87*
ab € 6,45*
€ 9,65*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,55*
€ 9,78*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,83*
€ 10,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,77*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.