Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-555935 Herst.-Nr.: K119012 EAN/GTIN: 4012991000460 |
| |
|
| | |
| Mit den Temperafarben haben Sie viele Möglichkeiten für Kombinationen und Inspirationen. Hier ganz zarte und dort etwas kräftigere Farben. Temperafarben sind länger haltbar als Ölfarben. Bei Temperafarben handelt es sich um Farben, bei denen die Farbpigmente mit einem Bindemittel gebunden sind, das aus einer Wasser-Öl-Emulsion besteht, wobei der wässrige Anteil der Emulsion auch Leime beinhalten kann. 12 Farben a 20ml, Inhalt: Deckweiß, echtgelb, orange, englischrot, zinnoberrot, magenta, violette, ultramarinblau, coelinblau, smaragdgrün, lichterocker und elfenbeinschwarz Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 12 | Farbe: | sortiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lacufa malfarbe, malfarben, temperafarben lila, Malfarbe, Tempera, 19ml, 12, Stück, sortiert, LUKAS, K119012 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,61* | € 15,12* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,68* | € 15,25* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 10,86* | € 15,40* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | € 15,00* | ab € 14,05* | € 19,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|