Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#NERC1048891 Herst.-Nr.: 1048891 EAN/GTIN: 4012991000460 |
| |
|
| | |
| - Temperafarben
- 12 Farben
- pastös in Tuben a 20 ml
- Farben: deckweiß, kadmiumgelb hell (imit.), gelborange, englischrot hell, kadmiumrot dunkel (imit.), magenta, violett bläulich, ultramarin dunkel, brillant-grünblau, mittelgrün, lichter ocker, elfenbeinschwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.38 kg | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | 12 Farben | Füllmenge: | 240 ml | Marke: | Nerchau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lacufa malfarbe, malfarben, temperafarben lila, Farbkasten, Kasten, Künstler, Künstler-Farbkasten, Künstler-Temperafarbkasten, Künstlerfarbe, Künstlerfarbkasten, Künstlertemperafarbe, KünstlerTemperafarbkasten, Schul, Schul-Temperafarbe, Schultempera, Schultempera-Farbkasten, Schultemperafarbe, Schultemperafarbkasten, Tempera, Tempera-Farbkasten, Tempera-Kasten, Temperafarbe, Temperafarbkasten, Temperakasten, Temperapaste |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,60* | € 15,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,69* | € 15,31* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 10,78* | € 15,46* | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | € 15,00* | ab € 14,01* | € 19,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|