Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift Miltimarker permanent S 4ST sortiert FABER CASTELL 152304


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Stift Miltimarker permanent S 4ST sortiert FABER CASTELL 152304
Stift Miltimarker permanent S 4ST sortiert FABER CASTELL 152304
Stift Miltimarker permanent S 4ST sortiert FABER CASTELL 152304
Stift Miltimarker permanent S 4ST sortiert FABER CASTELL 152304
Stift Miltimarker permanent S 4ST sortiert FABER CASTELL 152304
Stift Miltimarker permanent S 4ST sortiert FABER CASTELL 152304
Stift Miltimarker permanent S 4ST sortiert FABER CASTELL 152304
Stift Miltimarker permanent S 4ST sortiert FABER CASTELL 152304
Artikel-Nr.:
     639-550536
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     152304
EAN/GTIN:
     4005401523048
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
4er Etui MULTIMARK permanent S. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis, wasserfest. Ausführung der Spitze: Kunststoffgefasste Hartplastikspitze. Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Mit integriertem Spezialradierer. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.. Material des Schaftes: Polypropylen. Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,4. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: 4er Kunststoffetui farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Kunststoffspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
4-farbig sortiert
Strichstärke:
S = ca. 0,4 mm
abwischbar:
false
wasserfest:
true
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 3,13*
2 Tage
18
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 3,16*
1
pro Etui
€ 7,95*
ab € 2,05*
€ 3,63*
9 Tage
63
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 2,25*
€ 3,89*
Lager 639
unbekannt
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 2,32*
€ 3,97*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 3,97*
€ 4,72
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,23*
€ 3,84
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 3,12*
€ 3,71
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,06*
€ 3,64
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 2,79*
€ 3,32
pro Etui
ab 15000 Etuis
€ 2,32*
€ 2,76
pro Etui
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 2,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
151351
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
151363
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
151321
ab € 0,45*
Zubehör
Faber-Castell
151399
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
151304
ab € 1,83*
Zubehör
Faber-Castell
152504
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.