Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Castell CD DVD-Marker MULTIMARK 152304 0,4mm 4 St./Pack.


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-156043599
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     152304
EAN/GTIN:
     4005401523048
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Der Multimark Tintenschreiber mit Spezialradierer ist der Alleskönner für Beschriftungsprobleme auf fast allen Oberflächen. Die Tintenfarben sind außerordentlich leuchtkräftig und farbintensiv. Der Spezialradierer am Stiftende gewährleistet ein Radieren auf fast allen glatten Oberflächen, wie z.B. CD/DVD/Blu-ray oder Folien.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MULTIMARK 1523
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienstift MULTIMARK 1523
Biozid-Produkt:
Nein
Produktverwendung:
CD, DVD, Blu-ray
Strichstärke:
0,4 mm
Typbezeichnung der Strichstärke:
S
Schreibfarbe:
rot, blau, grün, schwarz
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Griffzone:
rund, angeraut
nachfüllbar:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
abwischbar:
Nein
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Plastik, 94 % recycelt
Material der Spitze:
Hartplastik
Farbe der Kappe:
rot, blau, grün, schwarz
Schaftfarbe:
schwarz
Anzahl der Farben:
4 Farben
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
258
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 3,12*
1 Tag
18
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 1,84*
€ 3,15*
1
pro Etui
€ 7,95*
ab € 2,04*
€ 3,61*
8 Tage
63
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 2,25*
€ 3,87*
4 Tage
unbekannt
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 2,34*
€ 3,95*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 3,12*
€ 3,71
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 2,65*
€ 3,15
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 2,47*
€ 2,94
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 2,40*
€ 2,86
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 2,27*
€ 2,70
pro Etui
ab 15000 Etuis
€ 1,83*
€ 2,18
pro Etui
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,4575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
151399
ab € 0,659*
Zubehör
Faber-Castell
151363
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
151321
ab € 0,45*
Zubehör
Faber-Castell
151399
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
151304
ab € 1,83*
Zubehör
Faber-Castell
152504
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.