Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, B4, 120g/m², Haftklebend, 5 Stück, weiß MAILMEDIA 30002544


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche, B4, 120g/m², Haftklebend, 5 Stück, weiß MAILMEDIA 30002544
Versandtasche, B4, 120g/m², Haftklebend, 5 Stück, weiß MAILMEDIA 30002544
Versandtasche, B4, 120g/m², Haftklebend, 5 Stück, weiß MAILMEDIA 30002544
Artikel-Nr.:
     639-513281
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002544
EAN/GTIN:
     4003928395131
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Papprückwandtasche. Format: B4. Größe: 353 x 250 mm (B x H). Haftklebend mit Abdeckstreifen. Ohne Fenster. Natron weiß. Papiergewicht: 120 g/m². Packung mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
353
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
120
Format des Umschlages:
B4
Höhe:
250
Verschlusstechnik:
haftklebend mit Abziehstreifen
Werkstoff:
Papier
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
46
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,60*
€ 2,67*
1 Tag
220
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,63*
€ 2,70*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,72*
€ 2,90*
Lager 639
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,94*
€ 3,18*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,66*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
10901049
ab € 3,91*
Ähnlich
Original-Steifensand
ER244P102WR
ab € 10,18*
Ähnlich
Original-Steifensand
ER244P113WR
ab € 2,13*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002505
ab € 1,53*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002506
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.