Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche mit Papprückwand, Kleinpackung, Format Umschlag C4, Breite 229mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandtasche
Versandtasche
Artikel-Nr.:
     1039H-984910910422
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002506
EAN/GTIN:
     4003928385231
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Versandtasche mit Papprückwand, Kleinpackung, Format Umschlag C4, Breite 229mm

HK: Haftklebung - mit Abdeckstreifen, 3 Jahre Garantie.
Höhe 324mm, mit Fenster ja, Papprückwand vorhanden Ja, Papiergewicht (g/qm) 120g/m², Packungsinhalt (Menge und Art) 5 Stück, Ausführung des Papiers Natron Kraftpapier

Eigenschaft: C4, 229mm breit, HK
Farbe: weiß

Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,76*
9 Tage
51
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,69*
€ 2,82*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,72*
€ 2,90*
1 Tag
179
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,95*
€ 3,17*
Lager 1039
97
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,85*
€ 7,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002451
ab € 10,16*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002544
ab € 1,61*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002505
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.