Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche B4 mit Papprückwand, Haftklebung, weiß, 10 Stück eingeschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche B4 mit Papprückwand, Haftklebung, weiß, 10 Stück eingeschweißt
Versandtasche B4 mit Papprückwand, Haftklebung, weiß, 10 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-10901049
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10901049
EAN/GTIN:
     4008110338064
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Versandtasche B4 mit Papprückwand. Format des Umschlages: 353x250. Größe (B x H): 250 x 353 mm. Ausführung: mit Haftklebung, Papprückwand vorhanden. Farbe: weiß. Werkstoff: Versandtaschenpapier, Pappe, Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm. Masse: 57,5 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 10 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Papprückwand vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
mit Papprückwand
Höhe:
353
Artikelbezeichnung:
Versandtasche B4
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Versandtaschenpapier, Pappe
Masse:
57.5
Breite:
250
Format des Umschlages:
353x250
Ausführung des Inhalts der Packung:
10 Stück eingeschweißt
Flächenmasse des Papiers:
120
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.