Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche B4, Papprückwand, HK, 120 g/qm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/tor30002544_a1.jpg
images/web_details/tor30002544_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TOR30002544
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002544
EAN/GTIN:
     4003928395131
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Papprückwandtasche in praktischer, cellophanierter Kleinpackung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN B4 (250 x 353 mm)
Ausführung:
o. Fe., HK, 120g
Anreißer (Online):
Versandtasche B4, ohne Fenster, haftklebend, Papprückwand, 120g/qm, weiß, 5 Stück
Aufzählung (Online):
Lasche/Klappe an der kurzen Seite Haftklebend verschiedene Größen Farbe: weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Versandtasche B4, ohne Fenster, haftklebend, Papprückwand, 120g/qm, weiß, 5 Stück
Langbeschreibung (Online):
Papprückwandtasche in praktischer, cellophanierter Kleinpackung.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Papprückwandversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, papprückwandtasche b4 hk 120 g, karton tasche, kartonversandtasche b4, Umschlag, Umschläge, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Freistempler, Freistemplerumschlag, Freistemplerumschläge, Freistemplerversandtasche, Freistemplerversandtaschen, Freistemplertasche, Freistemplertaschen, Fensterhülle, Fensterhüllen, Fensterumschlag, Fensterumschläge, Fenstertasche, Fenstertaschen, Papprückenumschlag, Papprückenumschläge, Papprückentasche, Papprückentaschen, Papprückenhülle, Papprückenhüllen, Faltenumschlag, Faltenumschläge, Faltenhülle, Faltenhüllen, Kartonrückwandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Stehboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Zahltagstasche, Faltboden-Versandhülle, Hausposttasche, Freistemplerhülle, Faltboden-Versandtasche, Spitzboden-Versandhülle, Stehbodenhülle, Stehboden-Versandtasche, Lohnbeutel, Spitzboden-Versandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Spitzbodenhülle, Papprückwand-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Folienversandtaschen, Folien-Versandtaschen, Tyvekversandtasche, Tyvekversandtaschen, Tyvekumschlag, Tyvekumschläge, Tyvekhülle, Tyvekhüllen
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
46
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,60*
€ 2,67*
1 Tag
220
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,63*
€ 2,70*
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,72*
€ 2,90*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,94*
€ 3,18*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,66*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
248223
ab € 21,59*
Ähnlich
3M
I680-P6
ab € 6,33*
Ähnlich
Herlitz
10901049
ab € 3,91*
Ähnlich
3M
I680-2
ab € 3,13*
Ähnlich
3M
I680-21
ab € 3,13*
Ähnlich
3M
I680-23
ab € 3,13*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002472
ab € 0,56*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002516
ab € 0,89*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30022379
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.