Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C4, Papprückwand, HK, 120 g/qm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/tor30002505_a1.jpg
images/web_details/tor30002505_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TOR30002505
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002505
EAN/GTIN:
     4003928385200
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Papprückwandtasche in praktischer, cellophanierter Kleinpackung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Ausführung:
o. Fe., HK, 120g
Anreißer (Online):
Versandtasche C4, ohne Fenster, haftklebend, Papprückwand, 120g/qm, weiß, 5 Stück
Aufzählung (Online):
Lasche/Klappe an der kurzen Seite Haftklebend verschiedene Größen Farbe: weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Versandtasche C4, ohne Fenster, haftklebend, Papprückwand, 120g/qm, weiß, 5 Stück
Langbeschreibung (Online):
Papprückwandtasche in praktischer, cellophanierter Kleinpackung.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Papprückwandversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, karton tasche, Umschlag, Umschläge, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Freistempler, Freistemplerumschlag, Freistemplerumschläge, Freistemplerversandtasche, Freistemplerversandtaschen, Freistemplertasche, Freistemplertaschen, Fensterhülle, Fensterhüllen, Fensterumschlag, Fensterumschläge, Fenstertasche, Fenstertaschen, Papprückenumschlag, Papprückenumschläge, Papprückentasche, Papprückentaschen, Papprückenhülle, Papprückenhüllen, Faltenumschlag, Faltenumschläge, Faltenhülle, Faltenhüllen, Kartonrückwandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Stehboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Zahltagstasche, Faltboden-Versandhülle, Hausposttasche, Freistemplerhülle, Faltboden-Versandtasche, Spitzboden-Versandhülle, Stehbodenhülle, Stehboden-Versandtasche, Lohnbeutel, Spitzboden-Versandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Spitzbodenhülle, Papprückwand-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Folienversandtaschen, Folien-Versandtaschen, Tyvekversandtasche, Tyvekversandtaschen, Tyvekumschlag, Tyvekumschläge, Tyvekhülle, Tyvekhüllen
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,51*
10 Tage
49
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,55*
€ 2,57*
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,65*
€ 2,78*
2 Tage
291
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,74*
€ 2,85*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,20*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002451
ab € 10,16*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002544
ab € 1,61*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002506
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.