Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pigmentmarker rot PC1MC UNI-POSCA 186721


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pigmentmarker rot PC1MC UNI-POSCA 186721
Pigmentmarker rot PC1MC UNI-POSCA 186721
Pigmentmarker rot PC1MC UNI-POSCA 186721
Artikel-Nr.:
     639-507011015
Hersteller:
     uni POSCA
Herst.-Nr.:
     186721
EAN/GTIN:
     4902778654033
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC1MC. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,7. Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Farbe des Schaftes:
schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Strichstärke:
0,70 mm
wasserfest:
false
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Pigmentmarker, fasermaler rot 1mm, acryl marker, decomarker rot, ACRYLMARKER, 11261113, Pigmentmarker rotUNI-POSCA 186721 PC1MC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
44
1
€ 4,99*
ab € 1,85*
€ 3,30*
1 Tag
44
1
€ 5,49*
ab € 1,88*
€ 3,37*
9 Tage
44
1
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 3,42*
1
€ 6,78*
ab € 2,03*
€ 3,63*
5
€ 4,16*
ab € 2,05*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186702
ab € 1,74*
Zubehör
Uni-Ball
186716
ab € 24,57*
Zubehör
Uni-Ball
186704
ab € 6,44*
Zubehör
Uni-Ball
186708
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.