Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, rot
Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, rot
Marker UNI POSCA PC1MC, 0,7, rot
Artikel-Nr.:
     C1015-186721
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186721
EAN/GTIN:
     4902778654033
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC1MC. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,7. Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot.
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
rund
Beschreibung der Besonderheiten:
lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Druckmechanik vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Strichstärke:
0,7
Spitze austauschbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
UNI POSCA PC-1MC
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkt-Typbezeichnung:
UNI POSCA PC1MC
Produkttypbezeichnung:
UNI POSCA PC1MC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186702
€ 2,35*
Zubehör
Uni-Ball
186716
€ 35,83*
Zubehör
Uni-Ball
186704
€ 8,74*
Zubehör
Uni-Ball
186708
€ 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.