Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverstellzirkel abknickbar FABER CASTELL 174035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellverstellzirkel abknickbar FABER CASTELL 174035
Schnellverstellzirkel abknickbar FABER CASTELL 174035
Schnellverstellzirkel abknickbar FABER CASTELL 174035
Artikel-Nr.:
     639-502931
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     174035
EAN/GTIN:
     4005401740353
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
Geometriezirkel
Schulzirkel
schnellverstellzirkel faber-castell
Schnellverstellzirkel. Werkstoff: metall. Ausführung der Griffzone: Kunststoffschalen. Typbezeichnung der Schnellverstellung: Drucktastenmechanik. Art der Feineinstellfunktion: Mitteltriebrad. Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz. Anzahl der Gelenke: 2. Beidseitig abknickbare und nachstellbare Gelenke. Inkl. Universaladapter. Verwendung für Zapfendurchmesser: 3,5 mm. Minenbüchse vorhanden. Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 340 mm. Länge: 170 mm. Farbe: silber/schwarz. Ausführung des Inhalts mit Packung: in Zirkeletui.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gelenke:
2
Farbe:
silber/schwarz
Verlängerungsstange vorhanden:
false
Weitere Suchbegriffe: schnellverstellzirkel, SchnellverstellzirkelFABER CASTELL 174035
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 8,21*
€ 11,00*
1
€ 6,78*
ab € 7,62*
€ 11,16*
Lager 639
16
1
€ 4,99*
ab € 7,58*
€ 11,18*
1
€ 5,50*
ab € 7,18*
€ 11,49*
1 Tag
16
1
€ 5,49*
ab € 7,85*
€ 11,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
123121
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.