Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE174035 Herst.-Nr.: 174035 EAN/GTIN: 4005401740353 |
| |
|
| | |
| - Schnellverstellzirkel
- Werkstoff: Metall
- Ausführung der Griffzone: Kunststoffschalen
- Typbezeichnung der Schnellverstellung: Drucktastenmechanik
- Art der Feineinstellfunktion: Mitteltriebrad
- Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz
- Anzahl der Gelenke: 2
- beidseitig abknickbare und nachstellbare Gelenke. Inkl. Universaladapter
- Verwendung für Zapfendurchmesser: 3,5 mm
- Minenbüchse vorhanden
- max. Durchmesser des Zeichenkreises: 340 mm
- Länge: 170 mm
- Farbe: silber/schwarz
- Packungs-Inhalt: in Zirkeletui
Weitere Informationen: | | Anzahl der Gelenke: | 2 | Art der Feinstellfunktion: | Mitteltriebrad | Farbe: | schwarz/silber | Farbname: | schwarz/silber | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 170 mm | Marke: | Faber Castell | Material: | Metall | max. Durchmesser des Zeichenkreises: | 340 mm | Typbezeichnung der Schnellverstellung: | Drucktastenmechanik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schnellverstellzirkel, Bleizirkel, Reißzeug, Stangenzirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zirkel, Zirkelminen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 8,21* | € 11,00* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 7,62* | € 11,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,58* | € 11,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,18* | € 11,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,85* | € 11,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|