Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverstellzirkel mit abknickbaren Schenkeln, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellverstellzirkel mit abknickbaren Schenkeln, silber
Schnellverstellzirkel mit abknickbaren Schenkeln, silber
Schnellverstellzirkel mit abknickbaren Schenkeln, silber
Artikel-Nr.:
     C1015-174035
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     174035
EAN/GTIN:
     4005401740353
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
Geometriezirkel
Schulzirkel
schnellverstellzirkel faber-castell
Zirkel Schnellverstellzirkel Gel. 3.5, Werkstoff: Metall, Ausführung der Griffzone: Kunststoffschalen.beidseitig abknickbare und nachstellbare Gelenke. Inkl. Universaladapter. Ausführung: max. Durchmesser des Zeichenkreises: 340 mm, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Drucktastenmechanik, Art der Feineinstellfunktion: Mitteltriebrad, Anzahl der Gelenke: 2, Verwendung für Zapfendurchmesser: 3,5 mm, Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz, Minenbüchse vorhanden, Länge: 170 mm, Farbe: silber/schwarz. in Zirkeletui
Weitere Informationen:
Werkstoff:
metall | Metall
Artikelbezeichnung:
Zirkel
Produkt-Typbezeichnung:
Schnellverstellzirkel
Art der Feineinstellfunktion:
Mitteltriebrad
Ausführung der Griffzone:
Kunststoffschalen
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
Bleieinsatz
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
Drucktastenmechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
beidseitig abknickbare und nachstellbare Gelenke. Inkl. Universaladapter
Anzahl der Gelenke:
2
Verlängerungsstange vorhanden:
Nein
Minenbüchse vorhanden:
Ja
Länge:
170
Farbe:
silber/schwarz
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
340
Verwendung für Zapfendurchmesser:
3,5
Produkttypbezeichnung:
Schnellverstellzirkel
Weitere Suchbegriffe: schnellverstellzirkel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
123121
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.