Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-410127 Herst.-Nr.: 153 KP48 EAN/GTIN: 4007817153420 |
| |
|
| | |
| Noris® ergo soft® jumbo Bleistift. Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform. Gespitzt. Schaft lackiert. Efficient for ecology: Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezepturen und hartverleimte Mine. Ideal für die ersten Schwung- und Malübungen. Einzigartige, rutschfeste Soft-Oberfläche. Mit Namensfeld, leicht radierbar, leicht spitzbar. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: gelb-schwarz. Bezeichnung der Härte: 2B. Ausführung des Inhalts mit Packung: Schachtel mit 12 Stück. Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Härte: | 2B | Länge: | 175 | Länge [in mm]: | 175 | Radierer vorhanden: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Schreibgeräte-Display, bleistift dreieckig, staedler bleistift, bleistifte, Ergosoft STAEDTLER, 2B, NORMAL, STAEDTLER, 10410127 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 43,95552* | € 58,82544* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 45,6504* | € 61,50* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 49,10448* | € 64,42464* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 48 Stück (ab € 1,02301* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|