Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset Cosy, 2 Schubladen, Polystyrol, gelb/hellgrau LEITZ 5357-00-19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenset Cosy, 2 Schubladen, Polystyrol, gelb/hellgrau LEITZ 5357-00-19
Schubladenset Cosy, 2 Schubladen, Polystyrol, gelb/hellgrau LEITZ 5357-00-19
Schubladenset Cosy, 2 Schubladen, Polystyrol, gelb/hellgrau LEITZ 5357-00-19
Schubladenset Cosy, 2 Schubladen, Polystyrol, gelb/hellgrau LEITZ 5357-00-19
Schubladenset Cosy, 2 Schubladen, Polystyrol, gelb/hellgrau LEITZ 5357-00-19
Schubladenset Cosy, 2 Schubladen, Polystyrol, gelb/hellgrau LEITZ 5357-00-19
Schubladenset Cosy, 2 Schubladen, Polystyrol, gelb/hellgrau LEITZ 5357-00-19
Schubladenset Cosy, 2 Schubladen, Polystyrol, gelb/hellgrau LEITZ 5357-00-19
Schubladenset Cosy, 2 Schubladen, Polystyrol, gelb/hellgrau LEITZ 5357-00-19
Artikel-Nr.:
     639-308882308
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5357-00-19
EAN/GTIN:
     4002432124756
Suchbegriffe:
Schubladenbox
leitz schubladenbox
schubladenbox
schubladenbox 2 schübe
Leitz Schubladenset Cosy. Mit 2 Schubladen. Geschlossen. 1 hohe und 1 flache Schublade. Matte Oberfläche. Mit ergonomischem Griff an der Schubladenfront. Leicht laufende Schubladen. Mit rutschfesten Gummifüßchen. Stapelbar. In Duo-Optik. Material: Polystyrol (ohne Bisphenol A / BPA). Format: für DIN A4, 251 x 142 x 275 mm, für A4. Farbe: gelb, Deckel hellgrau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
2 Laden
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Breite:
251
Farbe der Schublade:
gelb
Gehäusefarbe:
gelb
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
true
Höhe:
142
Tiefe:
275
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Polystyrol
stapelbar:
true
Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Brief-Ablagebox, Cosy, Formular Set, Formular-Ablagebox, Formular-Set, Formularset, Leitz, Leitz Schubladenset, Post Set, Post-Set, Postset, Schreibtisch-Accessoire, Schubladen, Schubladen Box, Schubladen Modul, Schubladen-Box, Schubladen-Modul, Schubladen-Set, Schubladenmodul, Schubladenset, Briefablagekästen, Briefablagen, Briefkörbe, Postablagen, Postkörbe, Schreibtisch-Accessoires, Ablagekörbe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 5,95*
ab € 15,32*
€ 21,87*
9 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 15,35*
€ 21,88*
1
€ 5,50*
ab € 14,79*
€ 21,92*
1
€ 6,95*
ab € 15,76*
€ 23,01*
Lager 639
3
1
€ 4,99*
ab € 16,39*
€ 23,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,97*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,46*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,02*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,40*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 7,95*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,71*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 14,12*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,77*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,24*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 14,19*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 30,03*
Ähnlich
Leitz
70420019
ab € 35,79*
Ähnlich
Leitz
70430019
ab € 71,99*
Ähnlich
Leitz
55670019
ab € 12,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.