Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Schubladenbox Cosy 53570019 A4 PS 2Schübe gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-127019610
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53570019
EAN/GTIN:
     4002432124756
Suchbegriffe:
Schubladenbox
leitz schubladenbox
schubladenbox
schubladenbox 2 schübe
Das Schubladenset ist ideal für die Aufbewahrung aller wichtigen Alltagsgegenstände wie Stifte, Kabel und Notizbücher.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Cosy
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox Cosy
Maße:
25,1 x 14,2 x 27,5 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
2 Schubladen
Format der Schubladen:
1 x breit, 1 x schmal
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Für Papierformat:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Griffmulde vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Nein
stapelbar:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4
1
€ 5,95*
ab € 15,32*
€ 21,94*
10 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 15,24*
€ 21,96*
1
€ 5,50*
ab € 14,82*
€ 22,00*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 16,39*
€ 23,15*
1
€ 7,95*
ab € 16,00*
€ 23,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,88*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,43*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,11*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,40*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 8,00*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,78*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 14,00*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,25*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 14,21*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 30,22*
Ähnlich
Leitz
70420019
ab € 35,88*
Ähnlich
Leitz
70430019
ab € 72,30*
Ähnlich
Leitz
55670019
ab € 11,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.