Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe, A4, oben und rechte Seite offen, Karton, 100 Stück, hellgrün LEITZ 3950-00-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtmappe, A4, oben und rechte Seite offen, Karton, 100 Stück, hellgrün LEITZ 3950-00-50
Sichtmappe, A4, oben und rechte Seite offen, Karton, 100 Stück, hellgrün LEITZ 3950-00-50
Sichtmappe, A4, oben und rechte Seite offen, Karton, 100 Stück, hellgrün LEITZ 3950-00-50
Sichtmappe, A4, oben und rechte Seite offen, Karton, 100 Stück, hellgrün LEITZ 3950-00-50
Sichtmappe, A4, oben und rechte Seite offen, Karton, 100 Stück, hellgrün LEITZ 3950-00-50
Sichtmappe, A4, oben und rechte Seite offen, Karton, 100 Stück, hellgrün LEITZ 3950-00-50
Sichtmappe, A4, oben und rechte Seite offen, Karton, 100 Stück, hellgrün LEITZ 3950-00-50
Sichtmappe, A4, oben und rechte Seite offen, Karton, 100 Stück, hellgrün LEITZ 3950-00-50
Artikel-Nr.:
     639-308538011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3950-00-50
EAN/GTIN:
     4002432415953
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Sichtmappe, oben und rechte Seite offen, mit großem transparentem Sichtfenster aus Pergamin und beschriftbarem Druckraster. Vorgangs-, Umlauf- und Korrespondenzmappe zum Sammeln, Vervollständigen und Weiterleiten von Unterlagen. Material: Karton 160 g/qm (RC). Format: 220 x 307 mm, für A4. Farbe: hellgrün.
Weitere Informationen:
Breite:
220
Farbe:
hellgrün
Flächenmasse des Papiers:
160
Höhe:
310
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, leitz aktenordner grün a4, fenstermappe intensivgrün, fenstermappe a4, Korrespondenzmappe, Leitz, Mappe, Umlauf-Mappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,95*
ab € 20,82*
€ 28,95*
1 Tag
17
€ 5,49*
ab € 20,77*
€ 28,97*
€ 7,95*
ab € 21,47*
€ 30,76*
Lager 639
7
€ 4,99*
ab € 22,29*
€ 30,90*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39500030
ab € 20,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.