Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Sichtmappe 39500050 DIN A4 oben/rechts offen h.gn 100 St./Pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/058/l017058p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/058/l017058p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125301262
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39500050
EAN/GTIN:
     4002432415953
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Sichtmappe mit großem transparentem Sichtfenster aus Pergamin und beschriftbarem Druckraster. Vorgangs-, Umlauf- und Korrespondenzmappe zum Sammeln, Vervollständigen und Weiterleiten von Unterlagen.
Weitere Informationen:
Maße:
22 x 31 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
160
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben, rechts offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Linienaufdruck vorhanden:
Nein
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
hellgrün
Anzahl der Sichtlöcher:
1 Sichtloch
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichtmappe
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, leitz aktenordner grün a4, fenstermappe intensivgrün, fenstermappe a4, Aktenmappen, Einschlagmappen, Hauspostmappen, Hausposttaschen, Mappen, Postmappen, Sichtmappen, Umlaufmappen, Unterschriftenmappen, Verteilermappen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,95*
ab € 20,82*
€ 28,95*
1 Tag
17
€ 5,49*
ab € 20,77*
€ 28,97*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 21,47*
€ 30,76*
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 22,29*
€ 30,90*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39500030
ab € 20,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.