Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendel-Mehrfachhefter Combi, vier kfm. Heftungen, A4, 250g/m², naturbraun LEITZ 2183-00-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendel-Mehrfachhefter Combi, vier kfm. Heftungen, A4, 250g/m², naturbraun LEITZ 2183-00-00
Pendel-Mehrfachhefter Combi, vier kfm. Heftungen, A4, 250g/m², naturbraun LEITZ 2183-00-00
Pendel-Mehrfachhefter Combi, vier kfm. Heftungen, A4, 250g/m², naturbraun LEITZ 2183-00-00
Pendel-Mehrfachhefter Combi, vier kfm. Heftungen, A4, 250g/m², naturbraun LEITZ 2183-00-00
Pendel-Mehrfachhefter Combi, vier kfm. Heftungen, A4, 250g/m², naturbraun LEITZ 2183-00-00
Pendel-Mehrfachhefter Combi, vier kfm. Heftungen, A4, 250g/m², naturbraun LEITZ 2183-00-00
Pendel-Mehrfachhefter Combi, vier kfm. Heftungen, A4, 250g/m², naturbraun LEITZ 2183-00-00
Artikel-Nr.:
     639-305056004
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2183-00-00
EAN/GTIN:
     4002432304639
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Mehrfach-Pendelhefter
Mehrfachpendelhefter
Leitz Combi Mehrfach-Pendelhefter, für 4 kaufmännische Heftungen (1 Heftfalz und 3 Trennblätter), mit Dehntasche am Rückdeckel. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Organisationsdruck und Schlitzstanzungen für Signale und Reiter. Material: Natronkarton 250 g/qm (RC). Für A4. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Breite:
268
Farbe:
naturbraun
Flächenmasse des Papiers:
250
Höhe:
318
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Pendel-Hefter, Pendelhefter, leitz pendelhefter kfm. heftung, pendel hefter, pendelhefter leitz, Leitz, Pendel-Schlauchhefter, Pendel-Zweifalzhefter, Pendelregistratur, Pendelschlauchhefter, Hängeregistraturen, Pendelregistraturen, Pendelsammler, Pendeltaschen, Einstellmappen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 5,03*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,82*
€ 5,12*
Lager 639
50
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,25*
€ 5,58*
10 Tage
50
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,32*
€ 5,66*
3 Tage
231
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,82*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 139,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.