Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT21830000 Herst.-Nr.: 21830000 EAN/GTIN: 4002432304639 |
| |
|
| | |
| - Combi Mehrfach-Pendelhefter
- für 4 kaufmännische Heftungen (1 Heftfalz und 3 Trennblätter)
- mit Dehntasche am Rückdeckel
- für die geheftete Ablage von Einzelakten
- mit Organisationsdruck und Schlitzstanzungen für Signale und Reiter
- Material: Natronkarton 250 g/qm (RC)
- für A4
- Farbe: naturbraun
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Mehrfachhefter | Bruttogewicht: | 0.137 kg | Farbe: | braun | Farbname: | naturbraun | Heftungsart: | kaufm. Heftung | Marke: | Leitz | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Papiergewicht: | 250 g/qm | Registraturtyp: | Pendelregistratur | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendel-Hefter, Pendelhefter, leitz pendelhefter kfm. heftung, pendel hefter, pendelhefter leitz, 2183, Mehrfachhefter, Pendel, Pendel-Mehrfachhefter, PendelMehrfachhefter, Pendelregister, Pendelregistratur |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,82* | € 5,03* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,82* | € 5,12* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 4,25* | € 5,58* | | | | Lager 467 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,32* | € 5,66* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,82* | € 6,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 141,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|