Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Pendelhefter 21830000 DIN A4 250g Karton naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-122002172
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     21830000
EAN/GTIN:
     4002432304639
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Mehrfach-Pendelhefter
Mehrfachpendelhefter
Combi Mehrfach-Pendelhefter, für 4 kaufmännische Heftungen (1 Heftfalz und 3 Trennblätter), mit Dehntasche am Rückdeckel. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Organisationsdruck und Schlitzstanzungen für Signale und Reiter.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pendelhefter
Maße:
26,8 x 31,8 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250 g/m²
max. Anzahl der Blätter:
300 Bl. (80 g/m²)
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Anzahl der Unterteilungen:
3 Unterteilungen
Anzahl der Abheftvorrichtungen:
4 Abheftvorrichtungen
Schlitze vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Natronkarton
Farbe:
naturbraun
Weitere Suchbegriffe: Pendel-Hefter, Pendelhefter, leitz pendelhefter kfm. heftung, pendel hefter, pendelhefter leitz, Hängehefter, Hängeregister
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 5,03*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,82*
€ 5,12*
3 Tage
50
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,25*
€ 5,58*
10 Tage
50
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,32*
€ 5,66*
Lager 1682
231
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,82*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.