Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rucksack Ocean Pazifik, türkis BEADBAGS Ocean Pazifik türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rucksack Ocean Pazifik, türkis BEADBAGS Ocean Pazifik türkis
Rucksack Ocean Pazifik, türkis BEADBAGS Ocean Pazifik türkis
Rucksack Ocean Pazifik, türkis BEADBAGS Ocean Pazifik türkis
Rucksack Ocean Pazifik, türkis BEADBAGS Ocean Pazifik türkis
Rucksack Ocean Pazifik, türkis BEADBAGS Ocean Pazifik türkis
Artikel-Nr.:
     639-287266035
Hersteller:
     BEADBAGS
Herst.-Nr.:
     Ocean Pazifik türkis
EAN/GTIN:
     4260710329921
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Extrem leichter, hochfunktionaler Rucksack mit Oberstoffen aus recycelten Materialien (50% RPET, 50% recyceltes Oceanboundplastic). MODELL PAZIFIK BASISDATEN: Gewicht: ca. 500g. Breite unten 30 cm x Höhe 55 cm x Tiefe 12 cm. Volumen: ca. 20 Liter. Wasser- und schmutzabweisend. Leichte Reinigung Stoff: 50% RPET, 50% recyceltes Oceanboundplastic. Stoffdichte: 600d/pu, RPET 210d/pu SICHERHEIT: Reflektoren Band auf der rechten und linken Seite. Reflektoren auf einem Träger. AUFTEILUNG AUSSEN: Kleines Außenfach mit Reißverschluss auf der Vorderseite, Keyholder vorne im Außenfach. AUFTEILUNG INNEN: Laptopfach mit Klettverschluss, Tabletfach mit Klettverschluss, Minitabletfach mit Klettverschluss, großes Fach mit Reißverschluss, kleines Fach mit Reißverschluss, Handy/Smartphone Fach, Fach für Trinkflasche. AUSSTATTUNG: Gurtbänder und Reißverschlüsse orange, Helles Innenfutter zur besseren Übersicht, Großer Reißverschluss an der oberen Öffnung, Kofferriemen, Gepolsterter Rücken, Gepolsterte Trageriemen. Zwei kurze Tragegriffe mit Druckknopf verschließbar.
Weitere Informationen:
Breite:
400
Farbe:
türkis
Höhe:
540
Rückenpolsterung vorhanden:
true
Tiefe:
115
Werkstoff:
50% RPET. 50% recyceltes Oceanboundplastic
reflektierend:
false
Weitere Suchbegriffe: Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, notebook-rucksack, Ocean, Pazifik, türkis, BEADBAGS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,49*
ab € 47,18*
€ 62,64*
Lager 639
1
€ 4,99*
ab € 47,04*
€ 62,66*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.