|  |
 |
| Artikel-Nr.: 639-287266008 Herst.-Nr.: Ocean Pazifik gelb EAN/GTIN: 4260710329945 |
| |
|
|  |  |
 | Extrem leichter, hochfunktionaler Rucksack mit Oberstoffen aus recycelten Materialien (50% RPET, 50% recyceltes Oceanboundplastic). MODELL PAZIFIK BASISDATEN: Gewicht: ca. 500g. Breite unten 30 cm x Höhe 55 cm x Tiefe 12 cm. Volumen: ca. 20 Liter. Wasser- und schmutzabweisend. Leichte Reinigung Stoff: 50% RPET, 50% recyceltes Oceanboundplastic. Stoffdichte: 600d/pu, RPET 210d/pu SICHERHEIT: Reflektoren Band auf der rechten und linken Seite. Reflektoren auf einem Träger. AUFTEILUNG AUSSEN: Kleines Außenfach mit Reißverschluss auf der Vorderseite, Keyholder vorne im Außenfach. AUFTEILUNG INNEN: Laptopfach mit Klettverschluss, Tabletfach mit Klettverschluss, Minitabletfach mit Klettverschluss, großes Fach mit Reißverschluss, kleines Fach mit Reißverschluss, Handy/Smartphone Fach, Fach für Trinkflasche. AUSSTATTUNG: Gurtbänder und Reißverschlüsse orange, Helles Innenfutter zur besseren Übersicht, Großer Reißverschluss an der oberen Öffnung, Kofferriemen, Gepolsterter Rücken, Gepolsterte Trageriemen. Zwei kurze Tragegriffe mit Druckknopf verschließbar. Weitere Informationen:  |  | Breite: | 400 | Farbe: | gelb | Höhe: | 540 | Rückenpolsterung vorhanden: | true | Tiefe: | 115 | Werkstoff: | 50% RPET. 50% recyceltes Oceanboundplastic | reflektierend: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,49* | ab € 46,86* | € 62,17* |  |  |  | Lager 639 | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 46,86* | € 62,18* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 639 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 639 |  | Versand: Lager 639 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|