| |
|
| Artikel-Nr.: 639-218683 Herst.-Nr.: 600103206-320 /PB CH EAN/GTIN: 5450208012674 |
| | |
|
| | |
| DuPont ProShield® 20 Weiß. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Auch in Blau erhältlich. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an der Kapuze, an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. Auf der SMS-Materialtechnologie basierende ProShield® 20 Anzüge sind darauf ausgelegt, die Arbeiter mit einem hohen Maß an Komfort vor bestimmten Substanzen zu schützen. Je nach Toxizität und den Expositionsbedingungen werden diese Anzüge zum Schutz gegen Partikel (Typ 5) sowie geringfügige Spritzer und Sprühnebel (Typ 6) getragen. ProShield® 20 Anzüge eignen sich gut zum Schutz vor Verschmutzungen bei leichten Arbeiten und für andere Branchen. Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425, Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6, EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination), antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf beiden Seiten, außenliegende Nähte, Nylon-Reißverschluss mit Abdeckung. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Konfektionsgröße (USA): | XXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einmaloverall weiß xxl, einmalanzug weiß, einmalanzug, Schutzanzug, ProShield®, 20, Größe, XXL, weiß, DUPONT, 600103206-320, /PB, CHF5, S, WH, 00 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,68* | € 3,33* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 2,78* | € 3,45* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,81* | € 4,42* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,92* | € 4,46* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,96* | € 7,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|