Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-205069006 Herst.-Nr.: 100050369 EAN/GTIN: 4006144920729 |
| |
|
| | |
| A5 Schulheft, 16 Blatt. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Blanko (Lineatur 6) ideal für Zeichnungen im Unterricht. Extra robuster, veredelter Umschlag für dauerhaft optimale Nutzung. Mit Löschblatt (incl. Lineaturen auf beiden Seiten), um überschüssige Tinte aufzunehmen. Rückendraht geheftet, um alle Seiten optimal beschreiben zu können. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 16 | Ausführung der Bindung: | geklammert | Ausführung der Lineatur: | Lin 6 | blanko A5 | Ausführung des Papiertyps: | Optik Papier | Farbe des Einbandes: | bunt | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Papierformat: | A5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heft liniert, Hefte liniert, Schreibheft, Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, Grundschulheft Lineatur 6, Schulheft Lineatur 6, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, Zeichenheft, Zeichenhefte, schulheft a5 lineatur 6, schulheft, schulheft a5 blanko, Heft, A5, 90g/m², 16, Blatt, Lin.6, blanko, OXFORD, 100050369 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,38043* | € 0,74043* | | | | | 10 Tage | | | 15 | | € 5,87* | ab € 0,37* | € 0,76* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,40* | € 0,78* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,37* | € 1,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|