Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAND384501606 Herst.-Nr.: 100050369 EAN/GTIN: 4006144920729 |
| |
|
| | |
| - Schulheft
- Optik Paper, 90 g/qm
- geklammert
- runde Ecken
- Format: A5
- Lineatur-Nr./Lineatur: blanko, mit Linienblatt, 6
- Anzahl Blatt: 16
- Farbe/Motiv Einband: rot
- Packungsinhalt/-art: 1 Heft
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | geklammert | Blattanzahl: | 16 Blatt | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.064 kg | Farbe des Einbandes: | rot | Lineatur: | Lineatur 6 | Marke: | Oxford | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heft liniert, Hefte liniert, Schreibheft, Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, Grundschulheft Lineatur 6, Schulheft Lineatur 6, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, Zeichenheft, Zeichenhefte, schulheft a5 lineatur 6, schulheft, schulheft a5 blanko, blanko, Doppelheft, Grundschulheft, Notenheft, Oberschulheft, Oktavheft, Schreibbuch, Schreiblernheft, Vokabelheft |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,38043* | € 0,74043* | | | | Lager 467 | | | | 15 | | € 5,87* | ab € 0,37* | € 0,76* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,40* | € 0,78* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,37* | € 1,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|